Referenzen
SMC:AR30-F02G-B
Rubix:2179267
Hersteller:AR30-F02G-B

Technische Zusammenfassung
| Typ | körpergröße: 30 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Produktdetails : AR30-F02G-B Regler
Die preisgünstige und sauber aussehende AR-B-Reglerserie bietet mehrere Druckbereiche, um für eine Vielzahl von Anwendungen optimal geeignet zu sein. Der Verriegelungshebel verhindert versehentliche Einstellungsänderungen. Das modulare Design der AR-Serie kann mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC verbunden werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 340 g |
|---|---|
| Typ | körpergröße: 30 |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 2500 l/min |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage