80X125X113 MSS7 NBR 72 902 NBR 72 902 Simmerring MSS7
Modulare Radialwellendichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:522349
Rubix:2330931
Hersteller:522349


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 80X125X113 MSS7 NBR 72 902 NBR 72 902 Simmerring MSS7
Kombination aus Simmerring und gummiertem Laufring Mit Zugfeder Axiale Schutzlippen am Laufring Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Geeignet für starke externe Schmutzbeaufschlagung Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 19 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | nicht anwendbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
207,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std