Referenzen
Format:61750105, 9661750105
Rubix:1945619
Hersteller:61750105
EAN:4317784553841
Produktdetails : 9661750105 Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 1/2Zoll
Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 1/2" FORMAT
Werkzeugmodul Steckschlüssel 1/2", 22-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 22-teilig 1 Hebelumschaltknarre 1/2", mit Kraftkant®-Griff 15 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm 4 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2", lang 10; 13; 17; 19 mm 1 Verlängerung 1/2" 125 mm 1 Kardangelenk 1/2"
Werkzeugmodul Steckschlüssel 1/2", 22-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 22-teilig 1 Hebelumschaltknarre 1/2", mit Kraftkant®-Griff 15 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm 4 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2", lang 10; 13; 17; 19 mm 1 Verlängerung 1/2" 125 mm 1 Kardangelenk 1/2"
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9661750105 modul steckschl. 12 13 format |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
224,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

