GN115.1-SCH-13.5 Verriegelung, klein, Betätigung mit Schlitz
Mini-Verriegelungen, Zink-Druckguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115.1-SCH-13,5
Rubix:796563
Hersteller:GN 115.1-SCH-13,5
EAN:4045525841055



Produktdetails : GN115.1-SCH-13.5 Verriegelung, klein, Betätigung mit Schlitz
Mini-Verriegelungen GN?115.1 haben kleinere Baumaße als Verriegelungen GN 115. Sie verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A in den Bereichen 8, 14 und 20 mm realisieren. Die abschließbare Verriegelung (Form?SCK) wird jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden. In der Standardausführung haben die Verriegelungen dasselbe Schloss bzw. denselben Schlüssel. Mini-Verriegelungen GN?115.1 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Ausführung | gn 115.1 |
| Form | sch |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
