GN115.6-SCH-19.5 Verriegelung, kleine Bauform, Betätigung mit Schlitz
Mini-Verriegelungen, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115.6-SCH-19,5
Rubix:793363
Hersteller:GN 115.6-SCH-19,5
EAN:4045525841307



Produktdetails : GN115.6-SCH-19.5 Verriegelung, kleine Bauform, Betätigung mit Schlitz
Mini-Verriegelungen GN?115.6 haben kleinere Baumaße als Verriegelungen GN 115. Sie verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A in den Bereichen 8, 14 und 20 mm realisieren. In der Standardausführung haben die Verriegelungen dasselbe Schloss bzw. denselben Schlüssel. Mini-Verriegelungen GN?115.6 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | gn 115.6 |
| Form | sch |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
