GN115.1-VK-19.5 Verriegelung, klein, Betätigung mit Vierkant
Mini-Verriegelung mit Vierkant
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115.1-VK-19.5
Rubix:156861
Hersteller:GN 115.1-VK-19.5
EAN:4045525470613





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss |
|---|---|
| Ausführung | gehäusebund verchromt |
| Form | vk |
Produktdetails : GN115.1-VK-19.5 Verriegelung, klein, Betätigung mit Vierkant
Mini-Verriegelungen GN 115.1 haben kleinere Baumaße als Verriegelungen GN 115 und sind daher platzsparend und bei kleinen Türen und Klappen einsetzbar. Zudem sind sie sehr preisgünstig. Allerdings kann mit ihnen nur verriegelt und nicht geklemmt werden. Der Riegelabstand A der Mini-Verriegelungen ist abgestimmt auf die Abkantungen 8, 14 und 20 mm. Die abschließbare Verriegelung (Form SCK) wird jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden. In der Standardausführung haben die Verriegelungen dasselbe Schloß bzw. denselben Schlüssel. Verriegelungen mit jeweils verschiedenen Schlössern / Schlüsseln auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | zink-druckguss |
|---|---|
| Ausführung | gehäusebund verchromt |
| Form | vk |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen