373.01-E. Mini-Kugelhahn >valve line<, MS vern., Drehgriff, G 1/4 IG

Mini-Kugelhahn

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:373.01-E
Rubix:800485
Hersteller:115727
EAN:4047322229036
373.01-E Mini-Kugelhahn »valve line«, MS vern., Drehgriff, G 1/4 IG

Technische Zusammenfassung

Durchmesser (Zoll)1/4 ''
Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 373.01-E. Mini-Kugelhahn >valve line<, MS vern., Drehgriff, G 1/4 IG


Mini-Kugelhahn »valve line«, MS vern., Drehgriff, Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 90 °C, G 1/4 IG, DN 8, PN max. 10 bar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht91 g
Durchmesser (Zoll)1/4 ''
Betriebsdruck10 bar
Profilmini-kugelhahn 'valve line' (sandgestrahlte ausführung), handhebel
Werkstoffmessing vernickelt
Verbindungg 1/4 female (internal thread)
Gewindegrößeg 1/4
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818081
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

9961840005 Mini-Kugelhahn valve line G14i. Ms Flüg
  • rubix-de:94610005, 9961840005
  • rubix:1940993
  • hersteller:9961840005
  • Nicht verfügbar
5,35 exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite