373.01 Mini-Kugelhahn, sandgestrahlt, MS vern. Flügelgriff, G1/4 IG
Mini-Kugelhahn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:373.01
Rubix:344663
Hersteller:103327
EAN:4047322080811



Dokumente
Produktdetails : 373.01 Mini-Kugelhahn, sandgestrahlt, MS vern. Flügelgriff, G1/4 IG
MINI-KUGELHAHN - SANDGESTRAHLTE AUSFUEHRUNG -
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 103 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | mini-kugelhahn (ventilserie), sandgestrahlte ausführung, flügel-/hebelgriff |
| Werkstoff | messing vernickelt; kugel: messing vernickelt; kugeldichtung: ptfe; spindelabdichtung: epdm |
| Verbindung | g 1/4 internal thread (g 1/4 it) |
| Gewindegröße | g 1/4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
