371.05 Mini-Kugelhahn mit Drehgriff, MS vernickelt, R/Rp 1/4 AG/IG
Mini-Kugelhahn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:371.05
Rubix:344661
Hersteller:103353
EAN:4047322080781



Dokumente
Produktdetails : 371.05 Mini-Kugelhahn mit Drehgriff, MS vernickelt, R/Rp 1/4 AG/IG
Mini-Kugelhahn mit Drehgriff, MS vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 80 °C, R/Rp 1/8 AG/IG, DN 5,5, SW 14, PN max. 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | mini-kugelhahn mit drehgriff |
| Werkstoff | messing, vernickelt |
| Verbindung | r/rp 1/4 male / 1/4 female |
| Gewindegröße | 1/4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
