218.22 Mini-Abblasventil, MS, G 1/4, Ansprechdruck 3,0 - 7,0 bar
Mini-Abblasventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:218.22
Rubix:341148
Hersteller:103910
EAN:4047322035071



Dokumente
Produktdetails : 218.22 Mini-Abblasventil, MS, G 1/4, Ansprechdruck 3,0 - 7,0 bar
Mini-Abblasventil, MS, nicht bauteilgeprüft, Betriebstemp. -20 °C bis 180 °C, PN max. 0,5-60 bar, G 1/4, Ansprechdruck 1,0-4,0 barManuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter).Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Typ | mini-ablassventil |
| Anschlusstyp | g 1/4 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
