Referenzen
SMC:AM550C-10D
Rubix:2207897

Technische Zusammenfassung
| Typ | nebelabscheider |
|---|---|
| Volumenstrom | 3700 l/min |
| Filterfeinheit | 0,3 µm |
Dokumente
Produktdetails : AM550C-10D Mikrofilter
Die Serie AM ist in der Lage, Ölnebel in der Druckluft abzuscheiden und zu entfernen, der von gewöhnlichen Luftfiltern nur schwer entfernt werden kann, und entfernt feste Partikel wie Rost oder Kohlenstoff von mehr als 0,3 Mikron. Er eignet sich am besten für Luftquellen, die Magnetventile mit Metalldichtung ansteuern.
AM150C-550C/AM650-850, Mikrofilter, Neue Modell
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 122x273x122 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2100 g |
| Typ | nebelabscheider |
| Volumenstrom | 3700 l/min |
| Filterfeinheit | 0,3 µm |
| Werkstoff | aluminium-druckguss (gehäuse) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
314,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
374,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage