9110400090 Kleinstbohrer DIN1899A HSSE-PM 0,90mm
Mikrobohrer DIN1899A HSSE 0,90mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10400090, 9110400090
Rubix:1552592
Hersteller:10400090
EAN:4317784262903


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 0,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 25 mm |
| Schnittlänge | 6 mm |
Produktdetails : 9110400090 Kleinstbohrer DIN1899A HSSE-PM 0,90mm
Kleinstb. DIN1899A HSSEPM0,90mm FORMAT
Kleinstbohrer Ausführung: Spezialbohrer, Oberfläche blank, rechtsschneidend, mit verstärktem Schaft, hoher Rundlaufgenauigkeit und präzisem Spitzenanschliff. Ø-Toleranz: am Spiralteil 0/-0,004 mm. Anwendung: Zum Bohren kleiner Löcher mit hoher Bohrungsgenauigkeit. Besonders für hochlegierte Stähle sowie für kurz- und langspanende Werkstoffe geeignet.
Kleinstbohrer Ausführung: Spezialbohrer, Oberfläche blank, rechtsschneidend, mit verstärktem Schaft, hoher Rundlaufgenauigkeit und präzisem Spitzenanschliff. Ø-Toleranz: am Spiralteil 0/-0,004 mm. Anwendung: Zum Bohren kleiner Löcher mit hoher Bohrungsgenauigkeit. Besonders für hochlegierte Stähle sowie für kurz- und langspanende Werkstoffe geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 0,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 25 mm |
| Schnittlänge | 6 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Schaftdurchmesser | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std