9730760066 Mikro-Rohrbürste AO Ø6,6x25/125mm, S2,5mm

Mikro-Rohrbürste

Siehe technische Informationen

Referenzen

LESSMANN®:541037
Rubix:2923615
Hersteller:541037
EAN:4017359149461
9730760066 Mikro-Rohrbürste AO Ø6,6x25125mm, S2,5mm Lessmann

Produktdetails : 9730760066 Mikro-Rohrbürste AO Ø6,6x25/125mm, S2,5mm


Mikro-Rohrbürste AO Ø6,6x25/125mm, S2,5mm Lessmann
Mikro-Rohrbürste mit Korundkornbesatz Ausführung: Einfache Besatzspirale mit verzinktem Drehdraht und Kornbesatz, besonders flexibel. Gesamtlänge 125 mm. Anwendung: Zum Reinigen und Polieren von Düsen und kleinen Bohrungen sowie zum Entgraten von Bohrungen und O-Ringeinstichen. Hinweis: Im maschinellen Einsatz ist die maximale Drehzahl zu beachten. Die Bürste ist min. 10 mm tief einzuspannen und vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einzuführen. Rechtsdrehend einsetzen.

Technische Informationen


Attribute
11,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std