RB-20PL3289 (GATES) Rippenband GATES

Micro-V L

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:PL3289/20 1295L20 MICROV
Rubix:1512237
Hersteller:946722768
EAN:5414465535208
RB-20PL3289 (GATES) Rippenband GATES

Technische Zusammenfassung

Profilpl
Länge3289 mm
Anzahl der Rippen20
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-20PL3289 (GATES) Rippenband GATES


Dank seiner abgeflachten Rippen bietet der Micro-V® Rippenriemen von Gates eine hervorragende Leistung bei höheren Geschwindigkeiten auf Riemenscheiben mit kleinerem Durchmesser. Dieser glatte Riemen übertrifft die RMA-Normwerte für die Kraftübertragung um 80%. Das Standardsortiment der gerippten Micro-V® Riemen von Gates umfasst mehr als 125 effektive Längen, so dass dieses Sortiment für ein breites Spektrum von Anwendungen geeignet ist.
Rippenband GATES

Stärken

- Äußerst ruhiger Betrieb mit geringer Wärmeentwicklung.
- Hohe Leistungsübertragung pro Rippe.
Lange Lebensdauer dank hoher Übertragungsleistung.
- Verbesserte Leistung mit externen Tragrollen.
Kompakterer Antrieb. - Weniger empfindlich gegenüber Materialresten in den Rillen.

Technische Informationen


Attribute
Profilpl
Länge3289 mm
Anzahl der Rippen20
Riemenbezeichnung20 pl 3289
Zolltarifcode40103100
853,88 exkl. MwSt.
/ Stück
1.016,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage