Referenzen
Gates:PL1664/10 655L10 MICROV
Rubix:1500973
Hersteller:946722056
EAN:5414465531132

Produktdetails : RB-10PL1664 (GATES) Rippenband GATES
Dank seiner abgeflachten Rippen bietet der Micro-V® Rippenriemen von Gates eine hervorragende Leistung bei höheren Geschwindigkeiten auf Riemenscheiben mit kleinerem Durchmesser. Dieser glatte Riemen übertrifft die RMA-Normwerte für die Kraftübertragung um 80%. Das Standardsortiment der gerippten Micro-V® Riemen von Gates umfasst mehr als 125 effektive Längen, so dass dieses Sortiment für ein breites Spektrum von Anwendungen geeignet ist.
Rippenband GATES
Stärken
- Äußerst ruhiger Betrieb mit geringer Wärmeentwicklung.
- Hohe Leistungsübertragung pro Rippe.
Lange Lebensdauer dank hoher Übertragungsleistung.
- Verbesserte Leistung mit externen Tragrollen.
Kompakterer Antrieb. - Weniger empfindlich gegenüber Materialresten in den Rillen.
- Hohe Leistungsübertragung pro Rippe.
Lange Lebensdauer dank hoher Übertragungsleistung.
- Verbesserte Leistung mit externen Tragrollen.
Kompakterer Antrieb. - Weniger empfindlich gegenüber Materialresten in den Rillen.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | pl |
|---|---|
| Länge | 1664 mm |
| Anzahl der Rippen | 10 |
| Riemenbezeichnung | 10 pl 1664 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
252,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
