Referenzen
Gates:PL991/4 390L4 MICROV
Rubix:1514750
Hersteller:946722856
EAN:5414465529535

Produktdetails : RB-4PL991 (GATES) Rippenband GATES
Dank seiner abgeflachten Rippen bietet der Micro-V® Rippenriemen von Gates eine hervorragende Leistung bei höheren Geschwindigkeiten auf Riemenscheiben mit kleinerem Durchmesser. Dieser glatte Riemen übertrifft die RMA-Normwerte für die Kraftübertragung um 80%. Das Standardsortiment der gerippten Micro-V® Riemen von Gates umfasst mehr als 125 effektive Längen, so dass dieses Sortiment für ein breites Spektrum von Anwendungen geeignet ist.
Rippenband GATES
Stärken
- Äußerst ruhiger Betrieb mit geringer Wärmeentwicklung.
- Hohe Leistungsübertragung pro Rippe.
Lange Lebensdauer dank hoher Übertragungsleistung.
- Verbesserte Leistung mit externen Tragrollen.
Kompakterer Antrieb. - Weniger empfindlich gegenüber Materialresten in den Rillen.
- Hohe Leistungsübertragung pro Rippe.
Lange Lebensdauer dank hoher Übertragungsleistung.
- Verbesserte Leistung mit externen Tragrollen.
Kompakterer Antrieb. - Weniger empfindlich gegenüber Materialresten in den Rillen.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | pl |
|---|---|
| Länge | 991 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Riemenbezeichnung | 4 pl 991 |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
