RB-24PJ1130 (GATES) Rippenband GATES

Micro-V Keilrippenriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:PJ1130/24 445J24 MICROV
Rubix:1512744
Hersteller:946520250
EAN:5414465517952
RB-24PJ1130 (GATES) Rippenband GATES
Technische Zusammenfassung
Profilpj
Länge1130 mm
Anzahl der Rippen24
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RB-24PJ1130 (GATES) Rippenband GATES


Die abgeflachte Rippenkonstruktion des Micro-V-Keilrippenriemens von Gates ermöglicht eine hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten auf kleinen Riemenscheiben. Das abgeflachte Rippenprofil führt zu höherer Flexibilität, reduziert den Wärmeaufbau und minimiert das Risiko einer Rissbildung im Rippengrund.

Stärken

Der Micro-V von Gates zeichnet sich durch einen extrem ruhigen Lauf, eine geringe Temperaturentwicklung sowie eine lange Lebensdauer dank hoher Leistungsübertragungskapazität aus. Er ermöglicht eine hohe Leistungsübertragung pro Rippe und eine bessere Leistung bei Rückenspannrollen. Außerdem ist der Micro-V unempfindlich gegenüber Verschmutzungen in den Scheibenrillen.

Technische Informationen


Attribute
Profilpj
Länge1130 mm
Anzahl der Rippen24
Rippenabstand2,34 mm
Höhe3,5 mm
Riemenbezeichnung24 pj 1130
Zolltarifcode40103100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,99 exkl. MwSt.
/ Stück
135,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage