MHA2-MS1H-3/2G-2-K Magnetventil

MHA2 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MHA2-MS1H-3/2G-2-K
Rubix:437822
Hersteller:196121
EAN:4052568159177
MHA2-MS1H-3/2G-2-K Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typapplikationsspezifisches wegeventil mh2, mh3, mh4
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHA2-MS1H-3/2G-2-K Magnetventil


Magnetventil MHA2-MS1H-3/2G-2-K Einzelventil, schnellschaltend, mit Kabel. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=100 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht118 g
Typapplikationsspezifisches wegeventil mh2, mh3, mh4
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom100 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
92,70 exkl. MwSt.
/ Stück
110,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage