Referenzen
Hiwin:MGW9HZ0HM
Rubix:857748

Technische Zusammenfassung
| Vorspannung | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Länge | 39,3 mm |
Produktdetails : MGW09HZ0HM Führungswagen HIWIN
Führungswagen HIWIN
Technische Informationen
Attribute
| Vorspannung | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Länge | 39,3 mm |
| Höhe auf Schiene | 12 mm |
| Genauigkeit | h |
| Baugröße | 9 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std