Referenzen
Festo:MFH-5-1/8-S-EX
Rubix:433847
Hersteller:535909
EAN:4052568169596

Produktdetails : MFH-5-1/8-S-EX Magnetventil
Magnetventil MFH-5-1/8-S-EX mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=500 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 211 g |
|---|---|
| Typ | ventil tiger classic |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
188,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort