Referenzen
Mecaline:TP-27-T5-60
Rubix:3547207
Hersteller:898247
EAN:3660338519857



Produktdetails : ZRS 27T5/60 Zahnriemenscheibe Mecaline
Die metrischen Mecaline-Zahnscheiben und -Stangen haben ein trapezförmiges Profil und werden aus Aluminim hergestellt, mit den Teilungsoptionen T5, T10, AT5 oder AT10 in Standardbreiten. Stangen können Sie die Möglichkeit bieten, auf bestimmte Größen zu schneiden.
T5 Zahnriemenscheibe mit Vorbohrung
Stärken
Leichtes Aluminium, vielseitig verwendbare Riemenscheibe, spezifische Bohrung und Passfeder können gebohrt werden
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 60 |
| Gesamtbreite | 27 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Anzahl der Bordscheiben | 0 |
| Wirkdurchmesser | 94,65 mm |
| Außendurchmesser | 95,52 mm |
| Nabendurchmesser | 65 mm |
| Vorbohrung | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
