ZRS 40T10/20 Zahnriemenscheibe Mecaline

Metrische Zahnriemenscheibe

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:TP-40-T10-20
Rubix:3547226
Hersteller:898289
EAN:3660338520273
brand logo
Technische Zusammenfassung
Profilt10
Anzahl Zähne20
Gesamtbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 40T10/20 Zahnriemenscheibe Mecaline


Die metrischen Mecaline-Zahnscheiben und -Stangen haben ein trapezförmiges Profil und werden aus Aluminim hergestellt, mit den Teilungsoptionen T5, T10, AT5 oder AT10 in Standardbreiten. Stangen können Sie die Möglichkeit bieten, auf bestimmte Größen zu schneiden.
T10 Zahnriemenscheibe mit Vorbohrung

Stärken

Leichtes Aluminium, vielseitig verwendbare Riemenscheibe, spezifische Bohrung und Passfeder können gebohrt werden

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Anzahl Zähne20
Gesamtbreite40 mm
Werkstoffaluminium
Anzahl der Bordscheiben2
Wirkdurchmesser61,8 mm
Außendurchmesser63,66 mm
Nabendurchmesser46 mm
Vorbohrung8 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,15 exkl. MwSt.
/ Stück
23,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen