1996M-2.5 (BAHCO) Winkelschraubendr., Kugelkopf, 6Kant, Brüniert, 21X114 mm
Metrische Sechskant-Winkelschraubendreher mit langem Kugelkopf und Phosphatierung
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:1996M-2.5
Rubix:1309405
EAN:7314150122660

Produktdetails : 1996M-2.5 (BAHCO) Winkelschraubendr., Kugelkopf, 6Kant, Brüniert, 21X114 mm
Konzipiert für den täglichen Einsatz in Werkstatt und auf Montage umfasst die Serie Bahco 1996M lange Innensechskantschlüssel in metrischen Abmessungen. Der Kugelkopf und die Ausführung des langen Schenkels verbessern die Zugänglichkeit und ermöglichen eine zuverlässige Drehmomentübertragung in unterschiedlichen Anwendungssituationen.
Eigenschaften:
Die Serie Bahco 1996M besteht aus langen Innensechskantschlüsseln mit 6-Kant-Profil, geeignet für metrische Schrauben mit Innensechskant. Der Kugelkopf am langen Schenkel erleichtert das Ansetzen an der Schraube aus verschiedenen Winkeln und spart Zeit bei wiederkehrenden Arbeiten oder bei schwer zugänglichen Schrauben. Der lange Schenkel ermöglicht das Erreichen von Schrauben in tieferliegenden Bohrungen. Jeder Schlüssel ist aus vollständig gehärtetem Qualitätsstahl gefertigt und mit einer phosphatierten Oberfläche versehen, die dem Oberflächenschutz dient und eine präzise Kraftübertragung auf den Schraubenkopf unterstützt. Die Größenangabe ist direkt auf den Schenkel geprägt und sorgt für eine schnelle Identifikation am Arbeitsplatz.
Spezifikationen:
• Form: L-Form
• Verfügbare metrische Größen: von 1,5 mm bis 12 mm
• Länge des kurzen Schenkels: von 15 mm bis 57 mm je nach Größe
• Länge des langen Schenkels: von 91 mm bis 262 mm je nach Größe
• Stückgewicht: von 1 g bis 275 g je nach Größe
• Profil: Innensechskant 6-Kant
• Kopfausführung: Kugelkopf am langen Schenkel
• Material: hochwertiger, vollständig gehärteter Stahl
• Oberfläche: phosphatiert
• Geeignete Schrauben: Innensechskantschrauben (z.B. Zylinderschrauben mit Innensechskant, HC usw.)
Normen:
ISO 2936: Diese Norm legt die maßlichen und funktionalen Eigenschaften von Winkelschraubendrehern für Innensechskantschrauben fest und gewährleistet die Kompatibilität mit genormten Schrauben.
Eigenschaften:
Die Serie Bahco 1996M besteht aus langen Innensechskantschlüsseln mit 6-Kant-Profil, geeignet für metrische Schrauben mit Innensechskant. Der Kugelkopf am langen Schenkel erleichtert das Ansetzen an der Schraube aus verschiedenen Winkeln und spart Zeit bei wiederkehrenden Arbeiten oder bei schwer zugänglichen Schrauben. Der lange Schenkel ermöglicht das Erreichen von Schrauben in tieferliegenden Bohrungen. Jeder Schlüssel ist aus vollständig gehärtetem Qualitätsstahl gefertigt und mit einer phosphatierten Oberfläche versehen, die dem Oberflächenschutz dient und eine präzise Kraftübertragung auf den Schraubenkopf unterstützt. Die Größenangabe ist direkt auf den Schenkel geprägt und sorgt für eine schnelle Identifikation am Arbeitsplatz.
Spezifikationen:
• Form: L-Form
• Verfügbare metrische Größen: von 1,5 mm bis 12 mm
• Länge des kurzen Schenkels: von 15 mm bis 57 mm je nach Größe
• Länge des langen Schenkels: von 91 mm bis 262 mm je nach Größe
• Stückgewicht: von 1 g bis 275 g je nach Größe
• Profil: Innensechskant 6-Kant
• Kopfausführung: Kugelkopf am langen Schenkel
• Material: hochwertiger, vollständig gehärteter Stahl
• Oberfläche: phosphatiert
• Geeignete Schrauben: Innensechskantschrauben (z.B. Zylinderschrauben mit Innensechskant, HC usw.)
Normen:
ISO 2936: Diese Norm legt die maßlichen und funktionalen Eigenschaften von Winkelschraubendrehern für Innensechskantschrauben fest und gewährleistet die Kompatibilität mit genormten Schrauben.
Stärken
• Erleichterter Zugang zu schräg angesetzten Schrauben dank Kugelkopf am langen Schenkel
• Verbesserte Drehmomentübertragung durch verlängerten Schenkel
• Schnelle Größenidentifikation durch eingeprägte Kennzeichnung auf jedem Schlüssel
• Verbesserte Drehmomentübertragung durch verlängerten Schenkel
• Schnelle Größenidentifikation durch eingeprägte Kennzeichnung auf jedem Schlüssel
Anwendungen
Alle diese Innensechskantschlüssel eignen sich für Montage-, Einstell- und Wartungsarbeiten mit metrischen Innensechskantschrauben. Sie sind für den Einsatz in industriellen Umgebungen, Fertigungswerkstätten und in der mechanischen Instandhaltung ausgelegt. Diese BTR-Schlüssel werden in Bereichen wie dem allgemeinen Maschinenbau, der Geräte- und Anlagenmontage sowie der industriellen Wartung eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | m2,5 |
| Länge | 114 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
33,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen