Sechskantschraube Spartex TH8X40PFA4-70ISO, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 40 mm | Norm: ISO 4014
Metallschrauben TH mit Teilgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH8X40PFA4-70ISO
Rubix:3389368
Hersteller:401448 40
EAN:4043377241115


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
Produktdetails : ISO4014 M8X40 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-70 8X40 SW17
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,48 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
38,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
40 mm