Sechskantschraube Spartex TH16X160PFA2-70ISO, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 160 mm | Norm: ISO 4014
Metallschrauben TH mit Teilgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH16X160PFA2-70ISO
Rubix:565132
Hersteller:4014216 160
EAN:4043377236920


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
Produktdetails : ISO4014 M16X160 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 16X160 SW24
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,23 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
45,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
160 mm