ISO14579 M6X14 T30 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechsrund
Metallschrauben mit sechslappigem Zylinderkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCTX6X14EFA4-70
Rubix:3387070
Hersteller:1457946 14
EAN:4043377350602


Technische Zusammenfassung
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 14579 |
Produktdetails : ISO14579 M6X14 T30 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechsrund
Zylinderschraube mit Innensechsrund
Zylinderschrauben mit Innensechsrund A4-70 6X14 TX30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 14579 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | t30 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
30,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
14 mm