Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCTX10X70PFA2-70, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 70 mm | Norm: DIN 912 / ISO 14579
Metallschrauben mit sechslappigem Zylinderkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCTX10X70PFA2-70
Rubix:3386917
Hersteller:14579210 70
EAN:4043377349040


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : ISO14579 M10X70 T50 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechsrund
Zylinderschraube mit Innensechsrund
Zylinderschrauben mit Innensechsrund A2-70 10X70 TX50
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | iso 14579 |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
| Abdruckgröße | t50 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
52,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
70 mm