Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCBTX8X75EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 75 mm | Norm: ISO 14580

Metallschrauben mit niedrigem Zylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTCBTX8X75EFA2-50
Rubix:3387385
Hersteller:1458028 75/75
EAN:4043377394682
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser8 mm
Länge75 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14580 M8X75/75 T45 A2-070 Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf


Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechsrund, niedriger Kopf A2-50 8X75/75 TX45
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge75 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normiso 14580
Durchmesser, metrischm8
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Festigkeitsklassea2-50
Abdruckgrößet45
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,08 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
85,78 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

75 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Wählen Sie Varianten (256)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an