ISO14580 M8X65 T45 A4-070 Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf
Metallschrauben mit niedrigem Zylinderkopf mit sechs Lappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCBTX8X65PFA4-50
Rubix:3387376
Hersteller:1458048 65
EAN:4043377414168


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 14580 |
Produktdetails : ISO14580 M8X65 T45 A4-070 Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf
Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechsrund, niedriger Kopf A4-50 8X65 TX45
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 14580 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | t45 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,35 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
105,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
65 mm