Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCBTX8X10EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 10 mm | Norm: ISO 14580

Metallschrauben mit niedrigem Zylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTCBTX8X10EFA4-50
Rubix:3387338
Hersteller:1458048 10
EAN:4043377413970
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser8 mm
Länge10 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14580 M8X10 T45 A4 Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf


Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechsrund, niedriger Kopf A4-50 8X10 TX45
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge10 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normiso 14580
Durchmesser, metrischm8
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Festigkeitsklassea4-50
Abdruckgrößet45
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
226,35 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
269,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

10 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Wählen Sie Varianten (256)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an