ISO14580 M5X55 T25 A2-070 Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf

Metallschrauben mit niedrigem Zylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTCBTX5X55PFA2-50
Rubix:3387284
Hersteller:1458025 55
EAN:4043377326058
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 14580
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14580 M5X55 T25 A2-070 Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf


Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechsrund, niedriger Kopf A2-50 5X55 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 14580
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößet25
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
52,30 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
62,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch