Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCBLTX6X28EFA4-70, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 28 mm | Norm: ISO 14583
Metallschrauben mit breitem, sechsloppigem Linsen-Zylinderkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCBLTX6X28EFA4-70
Rubix:3387744
Hersteller:1458346 28
EAN:4043377292186


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 28 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO14583 M6X28 T30 A4 Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschrauben mit Innensechsrund A4-70 6X28 TX30
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 28 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | iso 14583 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Abdruckgröße | t30 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,24 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
32,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
28 mm