Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCBLTX5X50EFA4-70, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 50 mm | Norm: ISO 14583
Metallschrauben mit breitem, sechsloppigem Linsen-Zylinderkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCBLTX5X50EFA4-70
Rubix:3387717
Hersteller:1458345 50
EAN:4043377233578


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO14583 M5X50/50 T25 A4 Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschrauben mit Innensechsrund A4-70 5X50/50 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | iso 14583 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,54 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
29,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
50 mm