Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCBLTX1,6X10EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M1,6 | Länge: 10 mm | Norm: ISO 14583
Metallschrauben mit breitem, sechsloppigem Linsen-Zylinderkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCBLTX1,6X10EFA4-50
Rubix:3387582
Hersteller:14583416 10
EAN:4043377294159


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO14583 M1.6X10 T5 A4 Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschrauben mit Innensechsrund A4-50 1,6X10 TX5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | iso 14583 |
| Durchmesser, metrisch | m1,6 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Abdruckgröße | t5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
121,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
10 mm