Referenzen
Rubix-DE:9755960010
Rubix:1035385
Hersteller:312121
Produktdetails : 9755960010 Sägeblatt Metall 312 150mm
Sägeblatt Metall 312 150mm PUK
Sägeblatt für Universalsäge, feine Zahnung, gewellt Ausführung: Aus Bandstahl, spezialgehärtet und mit Einhängestiften. Länge 150 mm, Stärke 0,4 mm. Feine Zahnung, gewellt. Für hochwertige, gratfreie Sägeschnitte in Metallen, NE-Metallen, Edelstählen, Sonderlegierungen, Plexiglas und Kunststoffen.
Sägeblatt für Universalsäge, feine Zahnung, gewellt Ausführung: Aus Bandstahl, spezialgehärtet und mit Einhängestiften. Länge 150 mm, Stärke 0,4 mm. Feine Zahnung, gewellt. Für hochwertige, gratfreie Sägeschnitte in Metallen, NE-Metallen, Edelstählen, Sonderlegierungen, Plexiglas und Kunststoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82029980 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std