9480800100 Metallfolie Messing 150x2500x0,100mm
Metallfolie Messing MS63 150x2500x0,100mm
Siehe technische InformationenReferenzen
RECORD Metall-Folien:M0,100
Rubix:1040677
Hersteller:M0,100
EAN:4031177003224

Produktdetails : 9480800100 Metallfolie Messing 150x2500x0,100mm
Metallfolie, Messing (MS 63)
Ausführung: Folie 150 x 2500 mm. Geliefert in einer Kunststoffbox. Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, zum Einstellen von Vorrichtungen, zum Anpassen von Toleranzen, zum Unterlegen von Geräten, zum Einrichten von Formen, zum Einstellen von Lagern usw. Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich miteinander verbinden und stapeln.
Metallfolie Messing 150x2500x0,100mm RECORD
Metall-Folie, Messing (MS 63) Ausführung: Folienband 150 x 2500 mm. Lieferung in Kunststoffbox. Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Einrichten von Formen, Einstellen von Lagerspiel etc. Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfügen und stapeln.
Metall-Folie, Messing (MS 63) Ausführung: Folienband 150 x 2500 mm. Lieferung in Kunststoffbox. Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Einrichten von Formen, Einstellen von Lagerspiel etc. Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfügen und stapeln.
Technische Informationen
Attribute
| Stärke | 0,1 mm |
|---|---|
| Breite | 150 mm |
| Länge | 2500 mm |
| Werkstoff | messing |
| Zolltarifcode | 74101200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
