A3508.5 Spiralbohrer 8,5 HSS DIN 341N lang 118° Dpf.angel.6xD
Metallbohrer A350
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:A3508.5
Rubix:1016091
EAN:7320760034217




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 181 mm |
| Schnittlänge | 100 mm |
Produktdetails : A3508.5 Spiralbohrer 8,5 HSS DIN 341N lang 118° Dpf.angel.6xD
HSS-Langspiralbohrer mit MC-Schaft DIN 341 N 118° dampfentspannt 6xD für unlegierten Stahl <700 N/mm².
Spiralbohrer 8,5 HSS DIN 341N lang 118° Dpf.angel.6xD
Anwendungen
• Automatenstahl, Weichstahl (<120 HB <400 N/mm²)
• Konstruktionsstahl, Einsatzstahl (<200 HB <700 N/mm²)
• Konstruktionsstahl, Einsatzstahl (<200 HB <700 N/mm²)
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 181 mm |
| Schnittlänge | 100 mm |
| Schafttyp | zulaufend |
| DIN-Norm | din 341 |
| Beschichtung | dampfangelassen |
| Innenkühlung | nein |
| Material des Körpers | hss |
| Zu bearbeitender Werkstoff | unlegierter stahl |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,79 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar