A34516.0 Spiralbohrer 16 HSS DIN1870/1N extra lang 118° 10xD
Metallbohrer A345
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:A34516.0
Rubix:1016166
EAN:7320760418147




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 355 mm |
| Schnittlänge | 230 mm |
Produktdetails : A34516.0 Spiralbohrer 16 HSS DIN1870/1N extra lang 118° 10xD
HSS extra langer Spiralbohrer mit MC-Schaft DIN 1870/1 N 118° dampfangelassen 10xD für unlegierten Stahl <700 N/mm².
Spiralbohrer 16 HSS DIN1870/1N extra lang 118° 10xD
Anwendungen
• Automatenstahl, Weichstahl (<120 HB <400 N/mm²)
• Konstruktionsstahl, Einsatzstahl (<200 HB <700 N/mm²)
• Konstruktionsstahl, Einsatzstahl (<200 HB <700 N/mm²)
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 355 mm |
| Schnittlänge | 230 mm |
| Schafttyp | zulaufend |
| DIN-Norm | din 1870/1 |
| Beschichtung | dampfangelassen |
| Innenkühlung | nein |
| Material des Körpers | hss |
| Zu bearbeitender Werkstoff | unlegierter stahl |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
191,17 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar