AKN18-14H7/14H7 Metallbalgkupplung

Metallbalgkupplung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Ringfeder Gerwah:AKN18-14H7/14H7
Rubix:655637
AKN18-14H7/14H7 Metallbalgkupplung
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : AKN18-14H7/14H7 Metallbalgkupplung


Die Baureihe "AKN" vereint die ausgezeichnete Qualität jedes Gerwah-Produktes mit einem Höchstmaß an Torsionssteife. Diese Metallbalgkupplung besticht mit einer hohen Steifigkeit bei gleichzeitigem Ausgleich von radialen, axialem und winkligem Versatz, was auf die reduzierten Wellen im Baukörper zurückzuführen ist. Die Verbindung der Wellen erfolgt über Klemmnaben auf beiden Seiten.
Metallbalgkupplung

Technische Informationen


Attribute
Größe18
Typakn
Zolltarifcode84836080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,02 exkl. MwSt.
/ Stück
164,24 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen