AKN18-19H7-PFN/15H7-PFN Metallbalgkupplung mit PF-Nuten

Metallbalgkupplung mit PF-Nuten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ringfeder Gerwah:AKN18-19H7-PFN/15H7-PFN
Rubix:1184764
AKN18-19H7-PFN/15H7-PFN Metallbalgkupplung mit PF-Nuten

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : AKN18-19H7-PFN/15H7-PFN Metallbalgkupplung mit PF-Nuten


Die Baureihe "AKN" vereint die ausgezeichnete Qualität jedes Gerwah-Produktes mit einem Höchstmaß an Torsionssteife. Diese Metallbalgkupplung besticht mit einer hohen Steifigkeit bei gleichzeitigem Ausgleich von radialen, axialem und winkligem Versatz, was auf die reduzierten Wellen im Baukörper zurückzuführen ist. Die Verbindung der Wellen erfolgt über Klemmnaben auf beiden Seiten.
Metallbalgkupplung mit PF-Nuten

Technische Informationen


Attribute
Größe18
Typakn
Zolltarifcode84836080
131,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,13 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen