DKN/S100/61 14H7-PFN/16H7 Metallbalgkupplung komplett

Metallbalgkupplung komplett

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ringfeder Gerwah:DKN/S100/61 14H7-PFN/16H7
Rubix:1790773
DKN/S100/61 14H7-PFN/16H7 Metallbalgkupplung komplett

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : DKN/S100/61 14H7-PFN/16H7 Metallbalgkupplung komplett


Die besonders hervorzuhebenden Vorteil der Baureihe DKN/S sind zum Einen die kompakte Baumße und einen geringen Trägheitsmoment aus. Die Wellenverbindung kann auf einer Seite durch eine Klemm-, auf der anderen Seite durch eine Spreiznabe hergestellt werden. Diese Variante der Kupplung besticht durch eine einzigartige Produktgüte.
Metallbalgkupplung komplett

Technische Informationen


Attribute
Größe100
Typdkn/s
Zolltarifcode84836080
80,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen