Referenzen
Ringfeder Gerwah:DKN/S15/37-6H7
Rubix:1046903

Produktdetails : DKN/S15/37-6H7 Metallbalgkupplung komplett
Die besonders hervorzuhebenden Vorteil der Baureihe DKN/S sind zum Einen die kompakte Baumße und einen geringen Trägheitsmoment aus. Die Wellenverbindung kann auf einer Seite durch eine Klemm-, auf der anderen Seite durch eine Spreiznabe hergestellt werden. Diese Variante der Kupplung besticht durch eine einzigartige Produktgüte.
Metallbalgkupplung komplett
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 15 |
|---|---|
| Typ | dkn/s |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort