9419000001 Messzeug-Satz 7-teilig

Messzeugsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:42490001, 9419000001
Rubix:2157407
Hersteller:4317784717281
EAN:4317784717281
9419000001 Messzeugsatz 7-teilig FORTIS

Produktdetails : 9419000001 Messzeug-Satz 7-teilig


Messzeug-Satz 7-teilig FORTIS
Messzeug-Satz, 7-teilig, Analog Ausführung: Lieferung im Holzkasten. Lieferumfang: 1 Taschenmessschieber Analog, 150 mm 1 Bügelmessschraube Analog, 0-25 mm 1 Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/00 1 Haarlineal 100 mm, DIN 874/00 1 Federzirkel 100 mm 1 Maßstab 200 x 13 x 0,5 mm 1 Reißnadel 180 mm

Technische Informationen


Attribute
122,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std