2446 (BAHCO) Mehrzweckmesser, 2-Komponenten-Griff, 220 mm
Mehrzweck-Handwerker-Messer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:2446
Rubix:1307990
EAN:7314150128648

Produktdetails : 2446 (BAHCO) Mehrzweckmesser, 2-Komponenten-Griff, 220 mm
Das Bahco-Universalmesser mit bi-materialem Griff ist ein praktisches Arbeitswerkzeug für professionelle Anwender. Seine hohe Robustheit und die funktionale Konstruktion sorgen für zuverlässige Leistung im anspruchsvollen Arbeitsalltag. Die langlebige Edelstahlklinge und der ergonomische Griff bieten optimalen Komfort sowie eine lange Lebensdauer. Das mitgelieferte Etui ermöglicht einen sicheren Transport und erleichtert den schnellen Zugriff direkt am Einsatzort.
Eigenschaften:
Dieses Universalmesser kombiniert einen angenehm zu greifenden Bi-Material-Griff mit einer widerstandsfähigen Edelstahlklinge. Die stabile und komfortable Handhabung verbessert die Präzision bei allen Schneid- und Arbeitsbewegungen. Das Etui kann bequem am Gürtel getragen werden, wodurch das Werkzeug jederzeit griffbereit ist. Dank des Doppeldruckknopf-Systems lassen sich zwei Messer in einem einzigen Etui sicher verstauen – ideal für flexible Anwendungen. Die Konstruktion ist auf regelmäßige Nutzung in unterschiedlichen industriellen Umgebungen ausgelegt.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 225 mm
• Gewicht: 120 g
• Robuste Edelstahlklinge: 100 mm
• Ergonomischer Bi-Material-Griff in Orange/Schwarz
• Kunststoffetui mit Doppelverschluss für zwei Messer
• Etui mit Gürteltragesystem
Eigenschaften:
Dieses Universalmesser kombiniert einen angenehm zu greifenden Bi-Material-Griff mit einer widerstandsfähigen Edelstahlklinge. Die stabile und komfortable Handhabung verbessert die Präzision bei allen Schneid- und Arbeitsbewegungen. Das Etui kann bequem am Gürtel getragen werden, wodurch das Werkzeug jederzeit griffbereit ist. Dank des Doppeldruckknopf-Systems lassen sich zwei Messer in einem einzigen Etui sicher verstauen – ideal für flexible Anwendungen. Die Konstruktion ist auf regelmäßige Nutzung in unterschiedlichen industriellen Umgebungen ausgelegt.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 225 mm
• Gewicht: 120 g
• Robuste Edelstahlklinge: 100 mm
• Ergonomischer Bi-Material-Griff in Orange/Schwarz
• Kunststoffetui mit Doppelverschluss für zwei Messer
• Etui mit Gürteltragesystem
Stärken
• Angenehme und sichere Handhabung dank Bi-Material-Griff
• Hohe Stabilität und Langlebigkeit durch robuste Edelstahlklinge
• Sicherer Transport mit tragbarem Schutzetui
• Doppel-Messersystem für mehr Flexibilität im Arbeitsalltag
• Hohe Stabilität und Langlebigkeit durch robuste Edelstahlklinge
• Sicherer Transport mit tragbarem Schutzetui
• Doppel-Messersystem für mehr Flexibilität im Arbeitsalltag
Anwendungen
Dieses Messer eignet sich ideal für Handwerker, Wartungstechniker, Fachkräfte im Bauwesen sowie alle Nutzer auf Baustellen oder im industriellen Umfeld. Es ist für Schneid-, Schab- und Vorbereitungsarbeiten an verschiedensten Materialien konzipiert. Das tragbare Etui erleichtert den Transport und ermöglicht eine effiziente Nutzung in Werkstätten, Produktionsbereichen und Außenbereichen.

Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Klingenlänge | 100 mm |
| Klingenanzahl | 1 |
| Werkstoff | rostfreier stahl (klinge) |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,00 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
224,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen
