225.038-12 L-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, G3/8 a. Ø12mm
Mehrfachverteiler Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:225.038-12
Rubix:1424320
Hersteller:109717
EAN:4047322394314

Dokumente
Produktdetails : 225.038-12 L-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, G3/8 a. Ø12mm
Mehrfachverteiler 6/1 Kunststoff G 3/8 Blaue Serie Schlauch-Außen-D 12 . Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. / Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 159 g |
|---|---|
| Typ | mehrfachverteiler blaue serie |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
