6G6FFORX45S G Armatur GATES, B-Maß 41,9 mm

MegaCrimp-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:6G6FFORX45S
Rubix:82356
Hersteller:7104-2208-5
EAN:5414465846311
6G6FFORX45S G Armatur GATES, B-Maß 41,9 mm

Technische Zusammenfassung

Typmegacrimp
Anschluss 13/8 ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6G6FFORX45S G Armatur GATES, B-Maß 41,9 mm


MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
ORFS-Dichtkopf. 45 Grad Bogen. Kurze Schenkellänge (Abmessungen für Size -4 bis -20 entsprechen ISO 12151-5).

Stärken

ORFS-Dichtkopf. 45° Bogen.

Anwendungen

Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100 g
Typmegacrimp
Anschluss 13/8 ''
Werkstoffstahl
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur121 °C
Ausführungfforx45
Rohraußendurchmesser10 mm
Gewindedurchmesser15,9 mm
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73071990
22,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std