Referenzen
Gates:16G16MBSPPBKHD
Rubix:349402
Hersteller:7100-19279-5
EAN:5412571534122


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | megacrimp |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 '' |
Produktdetails : 16G16MBSPPBKHD G Armatur GATES, B-Maß 64,4 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
BSP 60 Grad Aussengewindeanschluss (ähnl. DIN 3852 A). Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde.
Stärken
BSP-Außengewinde, zylindrisch. 60° Innenkonus (Schottverschraubung).
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 622 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Typ | megacrimp |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Rohraußendurchmesser | 25 mm |
| Verbindung | male british standard parallel pipe (bspp) bulkhead, 60° inverted cone |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
568,40 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
676,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen