12G16FBSPORX G Armatur GATES, B-Maß 22,3 mm

MegaCrimp-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:12G16FBSPORX
Rubix:81030
Hersteller:7100-19983-5
EAN:5414465057120
12G16FBSPORX G Armatur GATES, B-Maß 22,3 mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typmegacrimp
Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12G16FBSPORX G Armatur GATES, B-Maß 22,3 mm


MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
BSP 60 Grad Dichtkopf mit O-Ring. Whitworth-Rohrgewinde

Stärken

Gewindeadapter mit BSP-Innengewinde und O-Ring. 60° Außenkonus.

Anwendungen

Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht376 g
Werkstoffstahl
Typmegacrimp
Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Rohraußendurchmesser19 mm
Verbindungfemale british standard parallel pipe (bspp) o-ring swivel
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode73071990
41,91 exkl. MwSt.
/ Stück
49,87 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std