Referenzen
Metabo:601540000
Rubix:1147017
EAN:4007430244772




Produktdetails : 601540000 Mega 550-90 D Kompressor
Mega 550-90 D Kompressor
Technische Informationen
Attribute
| Motorleistung | 3 kW |
|---|---|
| Druck | 11 bar |
| Behälterkapazität | 90 l |
| Gewicht | 103 kg |
| Schallpegel | 96 dB |
| Kapazität | 23700 l/h |
| Länge | 112,6 cm |
| Höhe | 49 cm |
| Tiefe | 91,7 cm |
| Zolltarifcode | 84148022 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.349,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.606,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage