VM120-01-08A Ventil, mechanisch betätigt
Mechanisches Ventil der Serie VM100
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VM120-01-08A
Rubix:2178881
EAN:3618036580181

Technische Zusammenfassung
| Typ | kipphebel betätigtes 2/2 n/c ventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Dokumente
Produktdetails : VM120-01-08A Ventil, mechanisch betätigt
Die VM-Serie ist ein mechanisches Tellerventil. Seine kompakte Größe erfordert wenig Bauraum. Die VM-Serie bietet eine große Auswahl an Antriebsarten und Durchflusskapazitäten bis zu 1,0 Cv.
VM100, mechanisch betätigtes 2/2- und 3/2- Wege-Ventil, Neu
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 68x44x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 136 g |
| Typ | kipphebel betätigtes 2/2 n/c ventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 144 l/min |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen